曜日別特売

面付錠 7680Eシリーズ(NXキーシリンダー)

面付錠 7680Eシリーズ(NXキーシリンダー) - ミネベアショウワ面付錠 7680Eシリーズ(NXキーシリンダー) - ミネベアショウワ面付錠 7680Eシリーズ(NXキーシリンダー) - ミネベアショウワ
(3件のレビュー)

優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。
外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
(NX)ニューエックスシリンダーを装着したユーシンショウワ社7680Eタイプの外開用取替本体セット(錠前フルセット)です。

材質
ケース/ステンレス鋼板製
ノブ/ステンレス鋼板製
長座/ステンレス鋼板製
仕上
ケース/ペーパー(S32P)
ノブ/ペーパー(S32P)
長座/ペーパー(S32P)
用途玄関仕様スペーシング:55.5mmシリーズ7680EシリーズシリンダーNXシリンダー取付扉厚(mm)36内容量1個
注意
※7680Eとの違いはシリンダーの違いになります。子鍵の溝がギザギザではなく、すり鉢状の凹みが付いている鍵になります。(車の鍵みたいな形です。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40989182NX-7680E-OL外開き用・左
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
40989191NX-7680E-OR外開き用・右
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40989182
2021-12-17
用途: 勝手口のカギ交換
その他業種

40年程前の厚みが31㎜の扉に装着するためかなり加工が必要。また外側のノブと鍵シリンダーが出っ張り少し見栄えが悪くなるが機能は満たしたのでほぼ満足している。

対象商品 : 40989191
2018-05-13
用途: 貸家入居者退去時の鍵交換
有限会社烏丸ビル不動産業

これまで従来型のキーを使用していましたが、初めてディンプルキーに変更しました。全然問題なく変更できました。
セキュリティー向上と入居者へのアピールが目的ですが、今後とも順次採用予定です。

対象商品 : 40989191
2019-04-24
用途: マンションの錠交換
不動産業

コストダウンのためだと思いますが、ドアノブの取付部が薄い板金物になり、固定ビスの取付が難しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする