京セラ
チップ CNGA
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法T(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
5.16
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
寸法rε(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40587163
CNGA120408T02025 PT600M
0.8
0.8
PT600M
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40587181
CNGA120412S02025 PT600M
1.2
1.2
PT600M
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
40587206
CNGA120412T02025 PT600M
1.2
1.2
PT600M
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
40587093
CNGA120404
0.4
0.4
PV7005
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587102
CNGA120404S02025
0.4
0.4
PT600M
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587111
CNGA120404T02025
0.4
0.4
PT600M
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587127
CNGA120408
0.8
0.8
PV7005
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587136
CNGA120408ME KBN525
0.8
0.8
KBN525
¥
61,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587145
CNGA120408S02025
0.8
0.8
PT600M
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587154
CNGA120408T02025
0.8
0.8
KS6050
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587172
CNGA120408T02025
0.8
0.8
CS7050
¥
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587197
CNGA120412T02025
1.2
1.2
KS6050
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587215
CNGA120412T02025
1.2
1.2
CS7050
¥
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください