曜日別特売

チップ CNMA

チップ CNMA - 京セラチップ CNMA - 京セラ
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°寸法A(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)5.16穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
寸法rε(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40588493CNMA120408 CA45050.80.8CA4505
9,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
40588457CNMA1204040.40.4PV7005
10,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588466CNMA1204040.40.4CA4505
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588475CNMA1204040.40.4CA4515
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588484CNMA1204080.80.8PV7005
10,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588502CNMA1204080.80.8CA4515
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588511CNMA1204080.80.8TN30
9,000
取扱い終了
40588527CNMA1204121.21.2CA4505
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588536CNMA1204121.21.2CA4515
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588545CNMA1204161.61.6CA4505
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588554CNMA1204161.61.6CA4515
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする