チップ CNMU-GK

チップ CNMU-GK - 京セラチップ CNMU-GK - 京セラ
形状ひし形80°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7.5寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
寸法rε(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40591345CNMU070304E-GK PR1225PR12250.40.4
10,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
40591354CNMU070304E-GK PR1425PR14250.40.4
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40591293CNMU070302E-GKPR10250.20.2
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591302CNMU070302E-GKPR12250.20.2
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591311CNMU070302E-GKPR14250.20.2
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591327CNMU070304E-GKPR10050.40.4
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40591336CNMU070304E-GKPR10250.40.4
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40591354CNMU070304E-GK PR142574237538CNMU070304E-GK PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする