イスカル
チップ ADCA
形状
平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05397332
APCT100302R-HM IC328
IC328
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40638306
ADCA 150508PDTR IS8
IS8
¥
72,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください