チップ ENHT

チップ ENHT - イスカルチップ ENHT - イスカル
形状ひし形75°材質IC908厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.5逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40646575ENHT100410 IC9081
18,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646584ENHT100415 IC9081.5
18,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646593ENHT100420 IC9082
18,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646602ENHT 100425 IC9082.5
19,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646611ENHT100430 IC9083
18,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする