イスカル
チップ SPUN
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.08~±0.25
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13~±0.38
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05403596
SPUN120308 IC20
1箱(10個)
0.8
¥10,500
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10874413
SPUN 120312 IC20
1セット(10個)
1.2
¥8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください