オイル式コンプレッサー フェニックス

オイル式コンプレッサー フェニックス - AIRREX(アネスト岩田)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
タンク式。
冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。
タフな1馬力。
50/60Hz兼用。
塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル。
24Lタンク。

タンク容量(L)24騒音値(dB)80幅(mm)700質量(kg)30高さ(mm)635出力(kW)0.75奥行(mm)355電圧(V)単相100消費電力(W)1500制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)60潤滑方式オイル式吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)60吐出空気量(L/min)60/65制御圧力(MPa)0.67~0.85内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40741032HX7007
36,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HX7007HX7009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする