アサヒ (引越)
平ロープ紅白(両端ループ加工)
赤ラインの綿系平ロープ(両端ループ)
滑りにくく、手にしっくりくる平ロープです。
材質
TC混紡
厚さ(mm)
3.5
破断強度(kg)
約300
内容量
1セット(5巻)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40743096
HK-3030
30
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
40743114
HK-4030
40
30
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40743105
HK-3060
30
60
オープン
取扱い終了
40743123
HK-4060
40
60
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください