フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用) - omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用) - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)
UL規格(ファイルNo.E103202)認定
RoHS適合
材質(本体)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
極数
ピッチ(mm)
適合電線
結線方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02503277XG4T-10041セット(10個)ストレインリリーフ XG4M専用101.271.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)圧接
オープン558
558
614(税込)
当日出荷
02503286XG4T-14041セット(10個)ストレインリリーフ XG4M専用141.271.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)圧接
オープン299
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
02503295XG4T-16041セット(10個)ストレインリリーフ XG4M専用161.271.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)圧接
オープン278
278
306(税込)
当日出荷
02503304XG4T-20041セット(10個)ストレインリリーフ XG4M専用201.271.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)圧接
オープン259
259
285(税込)
当日出荷
返品不可
02503313XG4T-26041セット(10個)ストレインリリーフ XG4M専用261.271.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)圧接
オープン259
259
285(税込)
当日出荷
返品不可
02503322XG4T-30041セット(10個)ストレインリリーフ XG4M専用301.271.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)圧接
オープン339
339
373(税込)
当日出荷
02503331XG4T-34041セット(10個)ストレインリリーフ XG4M専用341.271.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)圧接
オープン278
278
306(税込)
当日出荷
02503347XG4T-40041セット(10個)ストレインリリーフ XG4M専用401.271.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)圧接
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
02503356XG4T-50041セット(10個)ストレインリリーフ XG4M専用501.271.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)圧接
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
02503365XG4T-60041セット(10個)ストレインリリーフ XG4M専用601.271.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)圧接
オープン369
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
39103312XG4T-64041個ストレインリリーフ XG4M専用641.271.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)圧接
オープン36
29
アウトレット
32(税込)
当日出荷
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02503356
2021-04-06
用途: 電子機器の製作
アイエスエレクトロニクス

日圧とかだと、コネクタと、ストレインリリーフがセット商品ですが、オムロンは別に購入しないといけないので、注意
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
4199:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする