曜日別特売

強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S

強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(11件のレビュー)
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端角(°)
刃先径(Φmm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
全長(mm)
溝長(mm)
刃長(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04478056CE-S 1/8×60°---------
2,190
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18563012CE-S (I) 2.5×60°×8---------
2,240
1,298
1,428(税込)
当日出荷
18562942CE-S 0.6×60°×3.5---------
3,010
1,998
2,198(税込)
当日出荷
04477882CE-S 0.5X60°X3.5---------
3,320
1,798
1,978(税込)
当日出荷
04478092CE-S 2.5X60°X7.7---------
2,000
1,098
1,208(税込)
当日出荷
04478126CE-S 3 X60°X7.7---------
2,000
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08167975CE-S (Ⅰ) 3X60°X10---------
3,520
1,998
2,198(税込)
当日出荷
04477916CE-S 0.7X60°X3.5---------
2,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
04478171CE-S 3 X60°X 8---------
2,140
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08167984CE-S (Ⅰ) 4X60°X12---------
5,020
2,798
3,078(税込)
当日出荷
37001282CE-S (Ⅱ) 2.5X60°X12-----60---
7,500
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
04477934CE-S 0.8X60°X3.5---------
2,280
1,298
1,428(税込)
当日出荷
04478187CE-S 4 X60°X10---------
3,980
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08167993CE-S (Ⅰ) 5X60°X14---------
7,550
4,198
4,618(税込)
当日出荷
04477952CE-S 0.9X60°X4---------
2,140
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
04478205CE-S 5 X60°X11---------
4,290
2,398
2,638(税込)
当日出荷
04477977CE-S 1 X60°X4---------
1,870
999
1,099(税込)
当日出荷
04478241CE-S 5 X60°X12---------
5,320
2,998
3,298(税込)
当日出荷
04477986CE-S 1.2X60°X5---------
1,710
949
1,044(税込)
当日出荷
04478004CE-S 1.5X60°X5---------
1,470
819
901(税込)
当日出荷
04478284CE-S 6 X60°X16---------
10,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
04478083CE-S 2 X60°X6---------
1,630
909
1,000(税込)
当日出荷
04478293CE-S 8 X60°X18---------
16,700
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
77632373CE-S 3/32×60°×7.7---------
2,190
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
04478022CE-S 10 X60°X18---------
16,700
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
04478065CE-S 12 X60°X25---------
35,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
40849444CE-S カタハ 0.3X60°X3---------
2,510
1,798
1,978(税込)
当日出荷
40849453CE-S カタハ 0.4X60°X3---------
2,290
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
40849846CE-S 1/16 X 60°X 5---------
1,600
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
40849873CE-S 3/16 X 60°X 11---------
4,780
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
40849882CE-S 1/4 X 60°X 18---------
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
02210048CE-S 1/8X60°X7.7----ハイス(高速度鋼)HSS---ノンコート
2,190
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
02210057CE-S (Ⅱ) 1X60°X6-1-6ハイス(高速度鋼)HSS35-1ノンコート
3,770
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02210066CE-S (Ⅱ) 1.5X60°X8-1.5-8ハイス(高速度鋼)HSS40-1.5ノンコート
3,570
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
02210075CE-S (Ⅱ) 2X60°X10-2-10ハイス(高速度鋼)HSS45-2ノンコート
5,190
2,898
3,188(税込)
当日出荷
02210093CE-S (Ⅱ) 3X60°X14-3-14ハイス(高速度鋼)HSS55-3ノンコート
9,810
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
02210127CE-S (Ⅱ) 4X60°X18-4-18ハイス(高速度鋼)HSS65-4.5ノンコート
20,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
02210145CE-S (Ⅱ) 5X60°X22-5-22ハイス(高速度鋼)HSS78-5.5ノンコート
28,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
02210163CE-S 6X60°X18-6-18ハイス(高速度鋼)HSS90-6.5ノンコート
14,600
8,098
8,908(税込)
当日出荷
メーカー直送
02210188CE-S (Ⅱ) 6X60°X25-6-25ハイス(高速度鋼)HSS90-6.5ノンコート
40,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
07210778CE-S-0.9----ハイス(高速度鋼)HSS---ノンコート
1,940
取扱い終了
代替品有
18563028CE-S (I) 3×60°×10----ハイス(高速度鋼)HSS---ノンコート
3,060
取扱い終了
代替品有
18562958CE-S 0.7×60°×3.5----ハイス(高速度鋼)HSS---ノンコート
2,420
取扱い終了
代替品有
18563037CE-S (I) 4×60°×12----ハイス(高速度鋼)HSS---ノンコート
4,360
取扱い終了
代替品有
18562967CE-S 0.8×60°×3.5----ハイス(高速度鋼)HSS---ノンコート
2,070
取扱い終了
代替品有
18563046CE-S (I) 5×60°×14----ハイス(高速度鋼)HSS---ノンコート
6,560
取扱い終了
代替品有
18562976CE-S 10×60°×18----ハイス(高速度鋼)HSS---ノンコート
15,100
取扱い終了
代替品有
18562985CE-S 1.2×60°×5----ハイス(高速度鋼)HSS---ノンコート
1,550
取扱い終了
代替品有
18562994CE-S 1.5×60°×5----ハイス(高速度鋼)HSS---ノンコート
1,330
取扱い終了
代替品有
08167966CE-S 2.5X60°X8 (JIS)1ガタ----ハイス(高速度鋼)HSS---ノンコート
1,940
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07210778CE-S-0.904477952CE-S 0.9X60°X4CE-S-0.9 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04477952強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
18563028CE-S (I) 3×60°×1008167975CE-S (Ⅰ) 3X60°X10CE-S (I) 3×60°×10 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08167975強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
18562958CE-S 0.7×60°×3.504477916CE-S 0.7X60°X3.5CE-S 0.7×60°×3.5 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04477916強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
18563037CE-S (I) 4×60°×1208167984CE-S (Ⅰ) 4X60°X12CE-S (I) 4×60°×12 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08167984強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
18562967CE-S 0.8×60°×3.504477934CE-S 0.8X60°X3.5CE-S 0.8×60°×3.5 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04477934強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
18563046CE-S (I) 5×60°×1408167993CE-S (Ⅰ) 5X60°X14CE-S (I) 5×60°×14 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 08167993強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
18562976CE-S 10×60°×1804478022CE-S 10 X60°X18CE-S 10×60°×18 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04478022強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました
18562985CE-S 1.2×60°×504477986CE-S 1.2X60°X5CE-S 1.2×60°×5 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04477986強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
949
税込1,044
注文コードが変更になりました
18562994CE-S 1.5×60°×504478004CE-S 1.5X60°X5CE-S 1.5×60°×5 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04478004強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
819
税込901
注文コードが変更になりました
08167966CE-S 2.5X60°X8 (JIS)1ガタ18563012CE-S (I) 2.5×60°×8CE-S 2.5X60°X8 (JIS)1ガタ 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 18563012強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04478284
2022-06-16
用途: テーパー部分の穴あけのセンター用に
製造業

シャンクが太いので流れずにセンター穴があけれるので
重宝しています

2020-02-29
用途: 長いシャフトを旋盤で削る時
製造業

ヤマワのセンタードリルは、強度もあり長持ちする。ただ、いきなり使用するのではなく、最初は悪いセンタードリルを使ってから使用すると、長持ちする。

1が参考にしています
対象商品 : 04477882
2020-03-02
用途: 機械加工用
株式会社武蔵野エンジニアリング製造業

普段は、工具屋さんから購入していますが、0.5が在庫になく、モノタロウで、探したら、すぐ見つかり、当日出荷だったので、購入しました。

対象商品 : 04478126
2019-06-12
用途: 木工用として

沈めドリルの案内穴用として使用中。木工用としてですが、穴の直径の相性が丁度良い沈め穴ドリル用に使用中。

対象商品 : 04478083
2018-07-05
用途: フライス加工

やっぱリ、センターは信頼のYAMAWAです!
お勧めは2.0㎜の60度です。

1が参考にしています
対象商品 : 04478083
2016-08-18
用途: 旋盤

卓上旋盤に付属していたものがこの商品でしたので手に入り助かりました。

対象商品 : 04477882
2017-03-24
用途: 旋盤のセンター出し
山和工房

品質が良いということが分かっている為、安心して使えます。

対象商品 : 04478083
2012-05-04
用途: 下穴開け
含笑寺

耐久性はわかりませんが。
普通のセンタードリルで使えています。
値段からすると、使い捨て感覚でも困らないので
チタンコートとかの2つ買うなら、コレ3つ買って使い捨てすのはアリかと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする