曜日別特売

コーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CD-SV

コーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CD-SV - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40850232CD-S-V 1 X60°X4----VCY1.0
3,920
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
40850241CD-S-V 1.5 X60°X5----VCY1.5
3,440
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
40850257CD-S-V 2 X60°X6----VCY2.0
3,650
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
40850266CD-S-V 2.5 X60°X7.7----VCY2.5
4,140
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
40850275CD-S-V 3 X60°X7.7----VCY3.0
4,140
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
40850284CD-S-V 4 X60°X10----VCY4.0
6,760
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
40850293CD-S-V 5 X60°X11----VCY5.0
7,570
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
40850302CD-S-V 6 X60°X18----VCY6.0
22,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40850311CD-S-V (Ⅰ) 2.5X60°X8----VC12.5
4,670
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
40850327CD-S-V (Ⅰ) 3X60°X10----VC13.0
6,470
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40850336CD-S-V (Ⅰ) 4X60°X12----VC14.0
8,690
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
40850345CD-S-V (Ⅰ) 5X60°X14----VC15.0
12,800
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
40850153CE-S-V 4 X60°X12 (JIS)1ガタ412665.0VCE14.0
7,670
取扱い終了
40850214CD-Q-V 4 X90°X10410654.5VCY4.0Q
6,680
取扱い終了
40850223CE-S-V 5 X60°X14 (JIS)1ガタ514786.5VCE15.0
11,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする