YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S LH
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径Ds(Φmm)
全長L(mm)
ドリル長l(mm)
先端角(°)
ドリル径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40850406
CD-S-(LH) 0.8X60°X3.5
-
-
-
-
-
-
¥
3,110
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40850415
CD-S-(LH) 0.9X60°X4
-
-
-
-
-
-
¥
2,910
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40850424
CD-S-(LH) 1 X60°X4
-
-
-
-
-
-
¥
2,550
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
40850433
CD-S-(LH) 1.5X60°X5
-
-
-
-
-
-
¥
1,990
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
40850442
CD-S-(LH) 2 X60°X6
-
-
-
-
-
-
¥
2,220
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
40850451
CD-S-(LH) 2.5X60°X7.7
-
-
-
-
-
-
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
40850467
CD-S-(LH) 3 X60°X7.7
-
-
-
-
-
-
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
40850476
CD-S-(LH) 4 X60°X10
-
-
-
-
-
-
¥
5,410
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
40850485
CD-S-(LH) 5 X60°X11
-
-
-
-
-
-
¥
5,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
40850494
CD-S-(LH) 6 X60°X16
-
-
-
-
-
-
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40850503
CD-S-(LH) 6 X60°X18
-
-
-
-
-
-
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
40850512
CD-S-(LH) 0.5X60°X 3.5
-
-
-
-
-
-
¥
4,510
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
40850521
CD-S-(LH) 0.7X60°X 3.5
-
-
-
-
-
-
¥
3,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
40850537
CD-S-(LH) 1.2X60°X 5
5
40
1.2
60
1.2
高速度工具鋼
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください