曜日別特売

サブマリンゲート用カッタ CS-G

サブマリンゲート用カッタ CS-G - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)サブマリンゲート用カッタ CS-G - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)サブマリンゲート用カッタ CS-G - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)サブマリンゲート用カッタ CS-G - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)サブマリンゲート用カッタ CS-G - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40850993CS-G 0.5X20°X6 L-57---CS-G0.52-J
5,780
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
40851002CS-G 0.6X20°X6 L-57---CS-G0.62-J
4,880
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
40851011CS-G 0.7X20°X6 L-57---CS-G0.72-J
4,470
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
40851027CS-G 0.8X20°X6 L-57---CS-G0.82-J
4,170
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
40851036CS-G 1 X20°X6 L-57---CS-G1.02-J
3,260
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
40851045CS-G 1 X20°X8 L-57---CS-G1.028J
3,730
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
40851054CS-G 0.5X30°X6 L-57---CS-G0.53-J
5,780
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
40851063CS-G 0.6X30°X6 L-57---CS-G0.63-J
4,880
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
40851072CS-G 0.7X30°X6 L-57---CS-G0.73-J
4,470
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
40851081CS-G 0.8X30°X6 L-57---CS-G0.83-J
4,170
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
40851097CS-G 1 X30°X6 L-57---CS-G1.03-J
3,260
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
40851106CS-G 1 X30°X8 L-57---CS-G1.038J
3,730
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
40851115CS-G 1 X20°X8 L-70---CS-G1.028K
4,170
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
40851124CS-G 1.5X20°X8 L-70---CS-G1.52-K
4,170
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
40851133CS-G 2 X20°X8 L-70---CS-G2.02-K
4,170
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
40851142CS-G 1 X30°X8 L-70---CS-G1.038K
4,170
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
40851176CS-G 0.5X20°X6 L-100---CS-G0.52-LS
7,430
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
40851194CS-G 0.7X20°X6 L-100---CS-G0.72-LS
5,780
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
40851212CS-G 0.9X20°X6 L-100---CS-G0.92-LS
4,800
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
40851237CS-G 1 X20°X8 L-100---CS-G1.028LS
5,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
40851246CS-G 1.5X20°X8 L-100---CS-G1.52-LS
5,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
40851255CS-G 2 X20°X8 L-100---CS-G2.02-LS
5,400
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40851264CS-G 0.5X30°X6 L-100---CS-G0.53-LS
7,430
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
40851273CS-G 0.6X30°X6 L-100---CS-G0.63-LS
6,320
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40851282CS-G L100 0.7X30°X6---CS-G0.73-LS
5,780
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
40851307CS-G 0.9X30°X6 L-100---CS-G0.93-LS
4,800
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
40851316CS-G 1 X30°X6 L-100---CS-G1.03-LS
4,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
40851325CS-G 1 X30°X8 L-100---CS-G1.038LS
5,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
40851334CS-G L100 1.5X30°X8---CS-G1.53-LS
5,400
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40851343CS-G 2 X30°X8 L-100---CS-G2.03-LS
5,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
77632468CS-G L-70 1.5×30°×8---CS-G1.53-K
4,170
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
77632477CS-G L-70 2×30°×8---CS-G2.03-K
4,170
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
77632486CS-G L-100 0.6×20°×6---CS-G0.62-LS
6,320
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
77632495CS-G L-100 0.8×20°×6---CS-G0.82-LS
5,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
77632504CS-G L-100 0.8×30°×6---CS-G0.83-LS
5,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
77632513CS-G L-100 1×20°×6---CS-G1.02-LS
4,250
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
40851151CS-G 1.5X30°X8 L-701.50870CS-G1.53-K
3,270
取扱い終了
40851167CS-G 2 X30°X8 L-702.00870CS-G2.03-K
3,270
取扱い終了
40851185CS-G 0.6X20°X6 L-1000.606100CS-G0.62-LS
4,970
取扱い終了
40851203CS-G 0.8X20°X6 L-1000.806100CS-G0.82-LS
4,240
取扱い終了
40851221CS-G 1 X20°X6 L-1001.006100CS-G1.02-LS
3,340
取扱い終了
40851291CS-G 0.8X30°X6 L-1000.806100CS-G0.83-LS
4,240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする