サトーパーツ
表示灯 LEDブラケット DB-13-T
(1件のレビュー)
材質(本体)
ポリカーボネート
定格
-
適合規格
RoHS対応
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
端子金具
L.E.D.リード線(口0.5mm)
取付板厚(mm)
3.5(MAX)
ナット二面幅(mm)
8.0
パネル取付方式
ナット締め付け
内容量
1個
注意
※本商品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続して御使用下さい。
接続の際は極性にご注意ください。
リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、ハンダ付けは曲げ加工後に行ってください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08623097
DB-13-T-OR
本体色:オレンジ
素子色:黄
点灯色:オレンジ
オープン
取扱い終了
代替品有
08623072
DB-13-T-R
本体色:赤
素子色:赤
点灯色:赤
オープン
取扱い終了
08623081
DB-13-T-G
本体色:緑
素子色:緑
点灯色:緑
オープン
取扱い終了
08623106
DB-13-T-C
本体色:透明
素子色:白
点灯色:赤
オープン
取扱い終了
返品不可
08623115
DB-13-T-BL
本体色:青
素子色:青
点灯色:青
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください