曜日別特売

エポック スーパーハードボール

エポック スーパーハードボール - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック スーパーハードボール - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック スーパーハードボール - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック スーパーハードボール - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック スーパーハードボール - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック スーパーハードボール - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック スーパーハードボール - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック スーパーハードボール - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
表面処理THコーティング内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40862026EPSB2001-H-TH4520.140.08
23,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862035EPSB2002-H-TH4520.240.15
20,170
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862044EPSB2003-H-TH4520.340.25
19,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862053EPSB2004-H-TH4520.440.3
19,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40862062EPSB2005-H-TH4520.540.35
18,280
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40862071EPSB2006-H-TH4520.640.4
18,280
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862087EPSB2008-H-TH4520.840.5
17,330
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862096EPSB2010-H-TH452160.8
16,270
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862105EPSB2012-H-TH4521.261.1
16,270
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862114EPSB2015-H-TH4521.561.35
17,090
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862123EPSB2020-H-TH452261.7
17,090
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862132EPSB2001-N-TH4520.140.08
19,930
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862141EPSB2002-N-TH4520.240.15
17,220
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
40862157EPSB2003-N-TH4520.340.25
16,270
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862166EPSB2004-N-TH4520.440.3
16,270
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862175EPSB2005-N-TH4520.540.35
15,450
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862184EPSB2006-N-TH4520.640.4
15,450
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862193EPSB2008-N-TH4520.840.5
14,620
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862202EPSB2010-N-TH452160.8
13,690
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
40862211EPSB2012-N-TH4521.261.1
13,690
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862227EPSB2015-N-TH4521.561.35
14,390
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862236EPSB2020-N-TH452261.7
14,390
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
40862245EPSB2001-0.3-N-TH4520.140.08
19,930
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862254EPSB2002-0.6-N-TH4520.240.15
17,220
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862263EPSB2003-0.9-N-TH4520.340.25
16,270
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862272EPSB2004-1.2-N-TH4520.440.3
16,270
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862281EPSB2005-1.5-N-TH4520.540.35
15,450
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862297EPSB2006-1.8-N-TH4520.640.4
15,450
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
40862306EPSB2008-2.4-N-TH4520.840.5
14,620
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862315EPSB2010-3-N-TH452160.8
13,690
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862324EPSB2012-3.6-N-TH4521.261.1
13,690
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862333EPSB2015-4.5-N-TH4521.561.35
14,390
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862342EPSB2020-6-N-TH452261.7
14,390
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
40862351EPSBE2001-0.15-TH4520.140.08
19,930
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40862367EPSBE2001-0.3-TH4520.140.08
19,930
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862376EPSBE2001-0.75-TH4520.140.08
20,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862385EPSBE2002-0.3-TH4520.240.15
17,220
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862394EPSBE2002-0.6-TH4520.240.15
17,220
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862403EPSBE2002-1-TH4520.240.15
17,220
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862412EPSBE2002-1.5-TH4520.240.15
17,920
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862421EPSBE2002-2-TH4520.240.15
17,920
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862437EPSBE2003-0.45-TH4520.340.25
16,270
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862446EPSBE2003-0.9-TH4520.340.25
16,270
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862455EPSBE2003-1.5-TH4520.340.25
16,630
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862464EPSBE2003-2-TH4520.340.25
16,630
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862473EPSBE2003-3-TH4520.340.25
17,220
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862491EPSBE2004-1.2-TH4520.440.3
16,270
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862507EPSBE2004-2-TH4520.440.3
16,270
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40862516EPSBE2004-3-TH4520.440.3
16,630
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
40862525EPSBE2004-3.5-TH4520.440.3
16,630
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする