曜日別特売

エポック.マイクロエンドミル

エポック.マイクロエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬合金刃数2全長(mm)40シャンク径(Φmm)4内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全20種類を絞り込む
刃長(mm)
刃径(Φmm)
表面処理
20種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40867337EMM200030.0450.03ノンコート
33,130
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40867346EMM200040.060.04ノンコート
27,580
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
40867355EMM200050.0750.05ノンコート
24,880
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
40867364EMM200060.090.06ノンコート
22,050
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40867373EMM200080.120.08ノンコート
16,630
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40867382EMM200100.150.1ノンコート
12,970
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
40867391EMM20003-TH0.0450.03THコーティング
36,410
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40867407EMM20004-TH0.060.04THコーティング
30,300
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
40867416EMM20005-TH0.0750.05THコーティング
27,350
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
40867425EMM20006-TH0.090.06THコーティング
24,290
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
40867434EMM20008-TH0.120.08THコーティング
18,280
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
40867443EMM20010-TH0.150.1THコーティング
14,270
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
40867452EMM200200.30.2ノンコート
8,230
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
40867461EMM200300.450.3ノンコート
7,080
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
40867477EMM200400.60.4ノンコート
7,080
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
40867486EMM200500.750.5ノンコート
6,650
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
40867495EMM20020-TH0.30.2THコーティング
9,070
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
40867504EMM20030-TH0.450.3THコーティング
7,790
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
40867513EMM20040-TH0.60.4THコーティング
7,790
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
40867522EMM20050-TH0.750.5THコーティング
7,310
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする