S&K(三興製作所)
ラジアスエンドミル
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
内容量
1本
全6種類を絞り込む
刃長(mm)
6
8
10
全長(mm)
50
60
刃径(Φmm)
3
4
5
コーナーR(mm)
0.3
0.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40932114
VSR2T 3XR0.5
6
50
3
0.5
¥
6,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
40932132
VSR2T 4XR0.5
8
60
4
0.5
¥
6,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
40932141
VSR2T 5XR0.3
10
60
5
0.3
¥
6,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
40932157
VSR2T 5XR0.5
10
60
5
0.5
¥
6,270
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
40932105
VSR2T 3XR0.3
6
50
3
0.3
¥
6,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
40932123
VSR2T 4XR0.3
8
60
4
0.3
¥
6,270
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください