超硬ステップドリルストレート(セット)

超硬ステップドリルストレート(セット) - ミヤナガ超硬ステップドリルストレート(セット) - ミヤナガ超硬ステップドリルストレート(セット) - ミヤナガ超硬ステップドリルストレート(セット) - ミヤナガ
(2件のレビュー)

超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。
一本で5サイズの穴あけが可能。
パーツ交換でき大変経済的。
刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。

用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40964831PCS121、25、27、30、33
24,590
16,980
18,678(税込)
当日出荷
40964847PCS216、18、22、25、28
24,590
16,980
18,678(税込)
当日出荷
40964856PCS322、25、28、30、34
24,590
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40964831
2020-02-06
用途: ステンレスシンク既存穴の拡張

切れ味もよく刃も長持ちする感じです。バラで刃先やカッターを交換できるのも有り難いです。

2が参考にしています
対象商品 : 40964847
2015-07-09
用途: ステンレス板穴あけ

チップがすぐ飛ぶ
ステップドリルを使った方がましだった、2度と買わない

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
1が参考にしています
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする