バイスクランプ

バイスクランプ SK
(8件のレビュー)

ハンドルを握ると固定する
一度固定されると握りつづける必要がなく、固定したまま、手を離す

用途ボ-ル盤のテ-ブルに取り付けて加工物の締付け、固定 種類トグルクランプ 材質(本体)SS400(ニッケルメッキ) 硬度グリップレバー/HRC20±5、押えレバー/HRC45±5、アイナット/HRC20±5 付属品ビニール袋、写真入り化粧箱 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
取付可能厚(mm)
全幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40973581 VC-06C 25 150 W3/8 16山 290 最大約17 30 98
2,000
 
 
取扱い終了
40973597 VC-09C 50 235 W1/2 12山 550 最大約20 37 122
2,500
 
 
取扱い終了
40973633 VC-06C 25 150 W3/8 16山 290 最大約17 30 98
2,300
 
 
取扱い終了
40973642 VC-09C 50 235 W1/2 12山 550 最大約20 37 122
2,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40973633
2018-04-24
用途:
ボール盤での穴あけ
運輸・通信業

卓上ボール盤には丁度の大きさで、しっかり押さえられるので買って正解でした。

対象商品:
40973633
2018-07-18
用途:
ボール盤使用時の固定

卓上ボール盤で使用していますが、あと2㎝位長けれは更に使い勝手がいいと思いました。

対象商品:
40973642
2017-11-07
用途:
ボール盤 固定
卸売・小売業

主に薄物に使ってます ワンタッチでしっかり固定でき 後ろのネジを調整すれば厚めの板も固定できます 卓上のボール盤には大きいかもしれません

対象商品:
40973633
2015-12-24
用途:
ボール盤作業
その他業種

薄板から厚板まで確実に押さえることが簡単に出来、穴あけ作業の効率が非常にUPしました。ただ、作りが少し弱そうで耐久性が心配です。

対象商品:
40973642
2015-05-20
用途:
フリーテーブルにて使用

もう少しアゴが長いと便利かな。
でも満足です。

対象商品:
40973633
2013-12-01
用途:
ボール盤 薄物ワークのクランプ

KIRA製ボール盤の円形テーブルでは、ネジ部がもう少し長いと、尚よい。
卓上ボール盤では全く問題なし。

対象商品:
40973633
2013-07-30
用途:
ボール盤で鉄板の押さえ

ボール盤のベットの取り付け用ネジがもう少し長いと良いと思います
抑えの弦がもっと長いと良い

対象商品:
40973633
2012-11-18
用途:
ドリルスタンドに使うつもりが

下の止めねじが大きい過ぎる、どこに使う物かわからない、ドリルスタンドで使用出来るかと思ったけと使うに不便かもしれない

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする