J&C
ワイヤー錠
外径14mm&5mmスチールワイヤーの2重構造でしなやかなワイヤーを実現しています。
タイプ
ワイヤー錠
付属品
ディンプルキー3本
長さ(mm)
650
外径(Φmm)
14
キー方式
ディンプルキー
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40973852
JC-030W-650
ブラック
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
40973861
JC-030W-650
イエロー
オープン
取扱い終了
40973877
JC-030W-650
グリーン
オープン
取扱い終了
40973886
JC-030W-650
オレンジ
オープン
取扱い終了
40973895
JC-030W-650
パープル
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください