曜日別特売
全30種類を絞り込む
幅(mm)
全長(mm)
適応ねじ径
色(絶縁体)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
幅(mm)
全長(mm)
適応ねじ径
形式
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
材質/仕上
色(絶縁体)
絶縁被膜外径(mm)
適用領域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41004101329591パック(100個)絶縁付圧着端子8.7122.12M4-4.34--4.316-14
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
41004117341581パック(100個)絶縁付圧着端子6.3518.16M3.5-3.68--316-14
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
41004171170780-11パック(100個)絶縁付圧着端子5.517.5M3-3.350.79銅/錫3.522-18
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
41004257171506-11パック(100個)絶縁付圧着端子7.920.83M4-4.34--3.122-18
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41004284171508-51パック(100個)絶縁付圧着端子7.120.3M4-4.34--3.522-18
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
41004311171509-71パック(100個)絶縁付圧着端子7.921.8M5-5.26--322-18
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
410043543210191パック(100個)絶縁付圧着端子5.1616.4M3.5-3.68--2.126-22
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
41004126170011-21パック(6000個)絶縁付圧着端子7.5216.8M5-5-黄銅/錫-3.05-4.3218-14
オープン
取扱い終了
返品不可
41004135170022-21パック(20000個)絶縁付圧着端子5.211.2M3-3.2-黄銅/錫-1.3-1.626-22
オープン
取扱い終了
返品不可
41004144170225-21パック(8000個)絶縁付圧着端子7.518.1M4-4.34-黄銅/錫-1.52-2.7922-18
オープン
取扱い終了
返品不可
41004153170721-11パック(100個)裸圧着端子816M4-4.4----22-18
オープン
取扱い終了
返品不可
41004162170722-11パック(100個)裸圧着端子8.517M4-4.3----16-14
オープン
取扱い終了
返品不可
41004187170781-11パック(100個)絶縁付圧着端子-20.98M4----3.522-18
オープン
取扱い終了
返品不可
41004196170782-11パック(100個)絶縁付圧着端子-21.23M4----4.316-14
オープン
取扱い終了
返品不可
41004205170783-11パック(100個)絶縁付圧着端子-21.72M5----4.316-14
オープン
取扱い終了
返品不可
41004214170784-11パック(100個)絶縁付圧着端子-26.92M6----4.316-14
オープン
取扱い終了
返品不可
41004223170785-11パック(100個)絶縁付圧着端子-27.53M4----6.412-10
オープン
取扱い終了
返品不可
41004232170786-11パック(100個)絶縁付圧着端子-34.5M6----6.412-10
オープン
取扱い終了
返品不可
41004241171505-21パック(100個)絶縁付圧着端子5.516.5M3-3.68-----
オープン
取扱い終了
返品不可
41004266171508-11パック(100個)絶縁付圧着端子7.120.3M3.5-3.68--3.122-18
オープン
取扱い終了
返品不可
41004275171508-21パック(100個)絶縁付圧着端子7.120.3M4-4.34-----
オープン
取扱い終了
返品不可
41004293171509-21パック(100個)絶縁付圧着端子7.921.8M4-4.34--322-18
オープン
取扱い終了
返品不可
41004302171509-51パック(100個)絶縁付圧着端子7.921.8M4-4.34--3.522-18
オープン
取扱い終了
41004327171510-31パック(100個)絶縁付圧着端子--M3.5-3.68--322-18
オープン
取扱い終了
返品不可
41004336171510-61パック(100個)絶縁付圧着端子--M3.5-3.68--3.522-18
オープン
取扱い終了
返品不可
41004345171512-51パック(100個)絶縁付圧着端子7.120.6M4-4.34-銅/錫322-18
オープン
取扱い終了
返品不可
410043633210211パック(100個)絶縁付圧着端子-18.8M4-4.34--2.126-22
オープン
取扱い終了
返品不可
41004372348551パック(100個)絶縁付圧着端子13.4933.71M6.5ストレート6.73---12-10
オープン
取扱い終了
返品不可
49578147170022-21パック(9000個)-5.211.2M3-3.2-黄銅/錫-1.3-1.626-22
オープン
取扱い終了
返品不可
29051935170011-21セット(18000個)絶縁付圧着端子7.5216.8M5-5-黄銅/錫-3.05-4.3218-14
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする