DG ダブルロックヘッドセット

DG ダブルロックヘッドセット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

振動の激しいダート走行では、ヘッドセット(ヘッドパーツ)がゆるむことがあります。特に、ヘッドパイプの短い自転車や、カンチブレーキを装着したシクロクロス車では繰り返すゆるみに悩む方も多いようです。
このヘッドセットは上ワンにロック機構を内蔵しており、通常のステムによる固定と併せ、二重のロックによる強力な固定が可能です。専用工具などは必要なく、ゴムカバー付きのサイドホールから2.5mmアーレンキーで簡単に調整できます。
カンチブレーキのゆるみ防止のために、アウター受けの付いたステムやロック機構を備えた厚手のアウター受けを使用する方法もありますが、ステムの高さを変える度にワイヤーの再調整が必要になったり、ハンドル位置が高くなってしまいます。調整の自由度を損なうことなく、固定力を高めることができるのが、この商品の利点です。
本商品はマウンテンバイクなどに多く採用されているセミインテグレイテッド(ゼロスタック/インターナル)規格に対応しています。

付属品ヘッドキャップ、スターファングルナット材質合金、ゴム質量(g)本体100g+ヘッドキャップ類25g寸法1-1/8インチ、上ワンスタックハイト21.4mm、カップ外径44mm規格セミインテグレイテッド(ゼロスタック、インターナル)シールドベアリング内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41017374-
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする