曜日別特売

エバーマウント EAタイプ 2000番

エバーマウント EAタイプ 2000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 2000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 2000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 2000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 2000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 2000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 2000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 2000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(7件のレビュー)

4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41015536EA2001-201521617.815121.6
560559
559
615(税込)
当日出荷
41015545EA2002-252026621.418152.3
630629
629
692(税込)
当日出荷
41015554EA2003-302526821.424202.3
720699
699
769(税込)
当日出荷
41015563EA2004-353036829.623203.2
780759
759
835(税込)
当日出荷
41015572EA2005-403433826.630253.2
880869
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
41015581EA2006-453845838.630253.2
1,000989
989
1,088(税込)
当日出荷
41015597EA2007-5042411034.630253.2
1,1201,088
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
返品不可
41015606EA2008-5547541047.635303.2
1,5601,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
41015615EA2009-6556501243.635303.2
1,9701,898
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
41015624EA2010-756563125448424.5
2,6502,398
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
41015633EA2011-908076126748424.5
3,4903,198
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
41015642EA2012-10610095167955508
7,5707,498
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
55114546EA2012【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)10610095167955508
7,5707,490
5,391
アウトレット
5,930(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
72188728EA2011【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)908076126748424.5
3,4903,198
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-15
用途: 農業散布機
農・林・水産業

古い散布機の防振ゴムがちぎれてヒモで縛って使用していましたが肩が凝って困って居たので購入交換しました。快適に使えてます。

対象商品 : 41015581
2019-07-29
用途: ラジエーターマウントとして使用
サービス業

モノは確かにしっかりしています。
ラジエーターマウントとしては、直径が太過ぎですが、他にサイズが無かったので使いました。
もう少し直径の細いタイプがあれば、そちらにしたかったです。
もう少し種類があれば良いですね。

対象商品 : 41015554
2018-05-10
用途: モーターベースに追加

他メーカーの4000番相当品でほとんど効果が体感できずに半信半疑
でこちらに買い替えましたが、素晴らしい制振効果がありました。

対象商品 : 41015545
2018-05-16
用途: 機械の交換部品として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズも多く従来の物と同じに使用出来ました。とても良い品物です。

対象商品 : 41015545
2016-09-29
用途: 車のオイルクーラー取り付け

しなやかさが、気に入りました。
耐久性が、期待できます。

対象商品 : 41015536
2015-12-19
用途: レーシングカート
有限会社 森本美建

振動が多いところなので、耐久性に期待しています。

対象商品 : 41015545
2015-10-17
用途: 背負いエンジンの農機具

3ヶ所のエンジンマウントに使用、かなり安く修理出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする