曜日別特売

エバーマウント EAタイプ 4000番

エバーマウント EAタイプ 4000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 4000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 4000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 4000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 4000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 4000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 4000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 4000番 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(5件のレビュー)

標準的なシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法H(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41015651EA4001201515611.815121.6
560
559
615(税込)
当日出荷
41015667EA4002252018613.418152.3
590
589
648(税込)
当日出荷
41015676EA4003302518813.424202.3
690
679
747(税込)
当日出荷
41015685EA4004353026819.623203.2
750
749
824(税込)
当日出荷
41015694EA4005403422815.630253.2
840
819
901(税込)
当日出荷
41015703EA4006453834827.630253.2
970
959
1,055(税込)
当日出荷
41015712EA40075042271020.630253.2
1,090
1,088
1,197(税込)
当日出荷
41015721EA40085547401033.635303.2
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
41015737EA40096556341227.635303.2
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
41015746EA4010756542123348424.5
2,590
2,588
2,847(税込)
当日出荷
41015755EA4011908050124148424.5
3,430
3,398
3,738(税込)
当日出荷
41015764EA401210610066165055508
7,350
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
41015773EA401314013076166055508
10,750
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
41015782EA4014150140702046555012
14,730
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41015791EA4020807040123148424.5
2,870
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41015694
2024-04-04
用途: 車載発電機の防振
株式会社ジャムテクスサービス業

使い続けている製品で、期待する性能を満たしてくれている。

対象商品 : 41015737
2021-05-31
用途: プレートによる地盤ならし用
建設業・工事業

使用していたプレートのエンジン部と振動部の連結マウントが千切れて
使用不能になったため同寸法のものを購入、交換。取付は問題なしであるが
エンジン部側がU字穴のため厚めのワッシャーの同封ができればうれしい。

1が参考にしています
対象商品 : 41015676
2016-04-22
用途: エアコン室外機の防振に

アルミベランダにエアコン室外機を設置すると
振動がベランダに伝わります
これで遮断可能です。
ただし
サイズがいろいろあり試行錯誤が必要です
コンプレッサー側がかなり重くて
4か所同じではないはず
市販の防音マット、ゴムではダメでした

対象商品 : 41015746
2014-05-28
用途: メンテナンス
農・林・水産業

純正品と変わりなく価格が安いので助かりました。

対象商品 : 41015667
2015-09-04
用途: 車のマフラーのマウント

他社の商品を使用していましたがまあ消耗品扱いですね。ある程度使用するとゴムとボルトが分離します。
この商品を装着しましたが走行していないので分かりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする