曜日別特売

V型防振ゴム ECタイプ

V型防振ゴム ECタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)V型防振ゴム ECタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)V型防振ゴム ECタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)V型防振ゴム ECタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(4件のレビュー)

2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。
取付方向によって、剛性を変えられる。
比較的大きな変形が可能。
ストッパー機能をもっている。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

形状V形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41016105EC400163283028358622174.53.2
3,770
3,698
4,068(税込)
当日出荷
41016114EC40028741504245108.525204.53.2
4,430
4,398
4,838(税込)
当日出荷
41016123EC40039846604550128.5353064.5
5,240
4,998
5,498(税込)
当日出荷
41016132EC400411156704462129353084.5
6,540
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
41016141EC4005123619050701610.5404086
8,500
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41016114
2022-03-13
用途: ホンダ車のエンジンマウントに改造
製造業

30年前のホンダ・アコードインスパイアのエンジンマウントに使用しました。
EC4002と取付用ブラケット2点。ブラケットは3D-CADで図面を書いて某社に発注。
本当はもう一回り大きいEC-4003を使用したかったのですが、エンジンルーム上からボルトにアクセスできないため4002を選びました。
まだ右側だけしか交換してませんが、それでもエンジン振動は激減。交換後500kmほど走行しましたが、特に問題なし。防振用のゴム硬度になっていますのでエンジンマウントとしても秀逸だと思います。
仮に耐久性に問題があるとしても、本品を交換すればよいので大した出費にもなりません。

対象商品 : 41016123
2019-09-09
用途: 自動車メンテナンス

純正で強度が足りないマウントの代わりに使用。データも載っているので安心して使えました。

対象商品 : 41016114
2016-08-28
用途: 小型ユンボのエンジンマウントとして。
農・林・水産業

V型なので位置保持に最適でした。純正より良くなりました。

対象商品 : 41016132
2016-05-23
用途: 船のエンジンマウント

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする