曜日別特売

山型防振ゴム EDタイプ

山型防振ゴム EDタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)山型防振ゴム EDタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)山型防振ゴム EDタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)山型防振ゴム EDタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

Z方向のバネ定数が比較的小さいこと。
Y方向およびX方向のバネ定数はZ方向バネ定数に対し、約20%程度である。
防振ゴムの巾がせまいので、一方向に制限を受けている取付個所にも容易に取り付けられる便利さがある。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

形状山形材質(防振ゴム)天然ゴム内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41016157ED1001603520223054-3.5-1.6
1,620
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
41016166ED100260352022306.54-3.5-1.6
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
41016175ED1003603520223084-3.5-1.6
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
41016184ED10041004025308488924213.2
2,120
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
41016193ED100512555304010412101130254.5
2,960
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする