曜日別特売

鞍型防振ゴム EEタイプ

鞍型防振ゴム EEタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)鞍型防振ゴム EEタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

Z方向に軟らかいバネ。
Y方向に硬いバネ。
巾のせまい個所に取付け容易。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

形状くら形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41016202EE40014826.4129.615384.531.2
1,340
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
41016211EE40026033.21511.82048641.6
1,440
1,398
1,538(税込)
20日以内出荷
返品不可
41016227EE40037644.62015.42560762.3
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
41016236EE40049560.43023.63080773.2
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
41016245EE400513083403140110994.5
2,370
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
41016254EE40061601035041501361111.54.5
3,020
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
41016263EE400719512860486016613.5156
4,550
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする