円筒型防振ゴム EFタイプ

円筒型防振ゴム EFタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)円筒型防振ゴム EFタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)円筒型防振ゴム EFタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(2件のレビュー)

a方向に軟らかいバネ。
r方向に硬いバネ。
比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
許容荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41016351EF100125(+0.2、0)221391721a方向/98、r方向/195
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
41016367EF100228(+0.2、0)2516122026a方向/195、r方向/290
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
41016385EF100433(+0.3、0)3018142531a方向/290、r方向/490
2,370
2,298
2,528(税込)
当日出荷
41016394EF100540(+0.3、0)3722163034a方向/290、r方向/685
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41016403EF100645(+0.3、0)4128243438a方向/490、r方向/980
2,220
2,198
2,418(税込)
60日以内出荷
返品不可
41016412EF100970(+0.4、-0.1)6640355562a方向/1250、r方向/2500
3,180
2,998
3,298(税込)
65日以内出荷
返品不可
41016421EF101075(+0.4、-0.1)7146405662a方向/1650、r方向/2900
3,930
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
41016315EF0006454128243438a方向/50、r方向/100
3,510
取扱い終了
代替品有
41016272EF000125221391721a方向/10、r方向/20
2,400
取扱い終了
41016281EF0002282516122026a方向/20、r方向/30
2,600
取扱い終了
41016297EF0003302716122226a方向/20、r方向/30
2,870
取扱い終了
返品不可
41016306EF0004333018142531a方向/30、r方向/50
3,000
取扱い終了
41016324EF0007504627223845a方向/60、r方向/120
3,730
取扱い終了
41016333EF0008605632284550a方向/90、r方向/170
4,300
取扱い終了
返品不可
41016342EF0009706640355562a方向/130、r方向/260
5,040
取扱い終了
41016376EF100330(+0.3、0)2716122226a方向/195、r方向/290
1,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41016315EF000641016403EF1006EF0006 円筒型防振ゴム EFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016403円筒型防振ゴム EFタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41016351
2016-05-14
用途: 日野コンテッサのスタビライザーリンク
有限会社松崎自動車

日野コンテッサのスタビライザーリンクのブッシュに使用しました。
取り外した純正部品と全く同じサイズでした。
部品供給の途絶えた旧いクルマの整備には、こんなパーツがすぐに手に入るのがとても嬉しいです。

10が参考にしています
対象商品 : 41016351
2015-11-30
用途: オートバイの部品
株式会社山岸屋

固さも良く、気に入りました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする