ニコルソン
超硬ロータリーバー(楕円型)
形状
楕円型
内容量
1本
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カット名称
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41021145
E-0306-3-5
ダブルカット
3
3
5.6
38
超硬
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
41021154
E-0306-3-2
シングルカット
3
3
5.6
38
超硬
¥
1,760
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
41021163
E-0507-3-5
ダブルカット
3
4.8
7
45
先端/超硬、シャンク/スチール
¥
4,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
41021172
E-0507-3-2
シングルカット
3
4.8
7
45
先端/超硬、シャンク/スチール
¥
4,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
41021181
E-0610-3-5
ダブルカット
3
6.4
9.5
48
先端/超硬、シャンク/スチール
¥
3,020
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
41021197
E-0610-3-2
シングルカット
3
6.4
9.5
48
先端/超硬、シャンク/スチール
¥
3,020
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
41021206
E-0610-6-5
ダブルカット
6
6
9.5
51
超硬
¥
4,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
41021215
E-0610-6-2
シングルカット
6
6
9.5
51
超硬
¥
4,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
41021224
E-1015-6-5
ダブルカット
6
9.5
15.1
60
先端/超硬、シャンク/スチール
¥
4,970
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
41021233
E-1015-6-SY
SYカット
6
9.5
15.1
60
先端/超硬、シャンク/スチール
¥
4,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
41021242
E-1015-6-2
シングルカット
6
9.5
15.1
60
先端/超硬、シャンク/スチール
¥
4,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
41021251
E-1015-6-1
アルミカット
6
9.5
15.1
60
先端/超硬、シャンク/スチール
¥
6,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
41021267
E-1322-6-5
ダブルカット
6
12.7
22.2
67
先端/超硬、シャンク/スチール
¥
7,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
41021276
E-1322-6-SY
SYカット
6
12.7
22.2
67
先端/超硬、シャンク/スチール
¥
7,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
41021285
E-1322-6-2
シングルカット
6
12.7
22.2
67
先端/超硬、シャンク/スチール
¥
7,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
41021294
E-1322-6-1
アルミカット
6
12.7
22.2
67
先端/超硬、シャンク/スチール
¥
8,420
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
41021303
E-1625-6-5
ダブルカット
6
15.9
25.4
70
先端/超硬、シャンク/スチール
¥
10,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
41021312
E-1625-6-SY
SYカット
6
15.9
25.4
70
先端/超硬、シャンク/スチール
¥
10,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
41021321
E-1625-6-2
シングルカット
6
15.9
25.4
70
先端/超硬、シャンク/スチール
¥
10,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
41021337
E-1925-6-5
ダブルカット
6
19.1
25.4
70
先端/超硬、シャンク/スチール
¥
13,430
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
41021346
E-1925-6-1
アルミカット
6
19.1
25.4
70
先端/超硬、シャンク/スチール
¥
15,820
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください