ニコルソン
超硬ロータリーバー(炎型)
形状
炎型
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
材質
カット名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41021906
H-0306-3-5
3
38
6.4
3
超硬
ダブルカット
¥
1,760
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
41021915
H-0306-3-2
3
38
6.4
3
超硬
シングルカット
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
41021924
H-0510-3-5
3
47
9.5
4.8
先端/超硬、シャンク/スチール
ダブルカット
¥
4,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
41021933
H-0510-3-2
3
47
9.5
4.8
先端/超硬、シャンク/スチール
シングルカット
¥
4,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
41021942
H-0616-6-5
6
51
15.9
6
超硬
ダブルカット
¥
4,220
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
41021951
H-0616-6-2
6
51
15.9
6
超硬
シングルカット
¥
4,220
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
41021967
H-0819-6-5
6
64
19.1
7.9
先端/超硬、シャンク/スチール
ダブルカット
¥
5,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
41021976
H-0819-6-2
6
64
19.1
7.9
先端/超硬、シャンク/スチール
シングルカット
¥
5,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
41021985
H-1332-6-5
6
76
31.8
12.7
先端/超硬、シャンク/スチール
ダブルカット
¥
11,550
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
41021994
H-1332-6-2
6
76
31.8
12.7
先端/超硬、シャンク/スチール
シングルカット
¥
11,550
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
41022003
H-1637-6-5
6
81
36.5
15.9
先端/超硬、シャンク/スチール
ダブルカット
¥
15,940
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
41022012
H-1637-6-2
6
81
36.5
15.9
先端/超硬、シャンク/スチール
シングルカット
¥
15,940
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください