ニコルソン
超硬ロータリーバー(逆テーパー型)
形状
逆テーパー型
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41022703
N-0203-3-5
2.4
3
超硬
3.2
38
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
41022712
N-0203-3-5E
2.4
3
超硬
3.2
38
¥
2,140
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
41022721
N-0203-3-2E
2.4
3
超硬
3.2
38
¥
2,140
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
41022737
N-0303-3-5
3
3
超硬
3.2
38
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
41022746
N-0303-3-2
3
3
超硬
3.2
38
¥
1,760
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
41022755
N-0606-3-5
6.4
3
先端/超硬、シャンク/スチール
6.4
44
¥
3,020
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
41022764
N-0606-3-2
6.4
3
先端/超硬、シャンク/スチール
6.4
44
¥
3,020
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
41022773
N-0606-3-2E
6.4
3
先端/超硬、シャンク/スチール
6.4
44
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
41022782
N-0606-6-5
6
6
超硬
6.4
51
¥
4,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
41022791
N-0606-6-2E
6
6
超硬
6.4
51
¥
4,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
41022807
N-1313-6-5
12.7
6
先端/超硬、シャンク/スチール
12.7
64
¥
7,840
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
41022816
N-1313-6-2
12.7
6
先端/超硬、シャンク/スチール
12.7
64
¥
7,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
41022825
N-1313-6-2E
12.7
6
先端/超硬、シャンク/スチール
12.7
64
¥
8,790
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください