右下精器製造
小型真空計(埋めこみ形・Φ50)
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
50
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
質量(g)
105
種類
汎用真空計
ねじ径
G1/4B
精度
±2.5%F.S.
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.005
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41027673
DT1/4x50x-0.1MPa
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください