曜日別特売

IE規格対応 2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ

IE規格対応 2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ - azbil(旧:山武)IE規格対応 2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ - azbil(旧:山武)IE規格対応 2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ - azbil(旧:山武)

水素ガス雰囲気内で使用可能な、IEC規格に適合したタテ形・小形コンパクトな屋外用ガス蒸気防爆・2点検出安全増スイッチ。KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の防爆認証を取得。水素ガス雰囲気中でも使用可能。ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・対候性に優れる。ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。センターニュートラル形は、アクチュエーターの回転方向によって、それぞれ異なった2個の内蔵スイッチが動作し、バルブの上下限の2点を1個のリミットスイッチで検出可能。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド形状
アクチュエータの種類
接点材質
外部規格
電気定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41072062VCX-7001センターニュートラル形標準ローラレバーATEX5A-250VAC、0.4A-250VDC、0.2A-250VDC
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41072071VCX-7001-Cセンターニュートラル形標準ローラレバーATEX5A-250VAC、0.4A-250VDC、0.2A-250VDC
オープン
36,980
40,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
41072087VCX-7001-Kセンターニュートラル形標準ローラレバー金合金ATEX0.1A-125VAC、0.1A-30VDC
オープン
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
41072096VCX-7001-Sセンターニュートラル形標準ローラレバーKOSHA5A-250VAC、0.4A-250VDC、0.2A-250VDC
オープン
36,980
40,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
41072105VCX-7002センターニュートラル形レバーなしATEX5A-250VAC、0.4A-250VDC、0.2A-250VDC
オープン
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
41072114VCX-7003センターニュートラル形調整ローラレバーATEX5A-250VAC、0.4A-250VDC、0.2A-250VDC
オープン
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
41072123VCX-7101同時動作形標準ローラレバーATEX5A-250VAC、0.4A-250VDC、0.2A-250VDC
オープン
36,980
40,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
41072141VCX-7102同時動作形レバーなしATEX5A-250VAC、0.4A-250VDC、0.2A-250VDC
オープン
35,980
39,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
41072157VCX-7103同時動作形調整ローラレバーATEX5A-250VAC、0.4A-250VDC、0.2A-250VDC
オープン
36,980
40,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
41072166VCX-7103-C同時動作形調整ローラレバーATEX5A-250VAC、0.4A-250VDC、0.2A-250VDC
オープン
36,980
40,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
41072132VCX-7101-K同時動作形標準ローラレバー金合金ATEX0.1A-125VAC、0.1A-30VDC
29,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする