小形マイクロスイッチV-5000 シリーズ

小形マイクロスイッチV-5000 シリーズ - azbil(旧:山武)
(4件のレビュー)

ケース、カバーにガラス入りPBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂の採用により取付時のネジの締め付け過ぎ等の破損に強く、また、加工精度が高くなり、動作特性のバラツキが小さくなっています。
機械的寿命は、1000万回以上です。
沿面距離4mm以上を確保しています。

136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アクチュエータの種類
端子形状
動作に必要な力(OF)(N)
動作位置OP(mm)
応差の動き(MD)
電気定格
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41070802V-5110E1個ピンプランジャはんだ付け兼用#187タブ端子2.9414.7±0.50.4mmAC16A-1/2HP-125、250V、DC0.6A-125V、DC0.3A-250V標準定格形
265
取扱い終了
返品不可
41070811V-5111C1個-----AC16A-1/2HP-125、250V、DC0.6A-125V、DC0.3A-250V標準定格形
400
取扱い終了
返品不可
41070827V-5111E1袋(10個)短レバーはんだ付け兼用#187タブ端子2.9415.3±0.50.4mmAC16A-1/2HP-125、250V、DC0.6A-125V、DC0.3A-250V標準定格形
295
取扱い終了
41070836V-5112E1袋(10個)標準レバーはんだ付け兼用#187タブ端子1.7715.3±1.51.2mmAC16A-1/2HP-125、250V、DC0.6A-125V、DC0.3A-250V標準定格形
3,050
取扱い終了
返品不可
41070845V-5113E1袋(10個)長レバーはんだ付け兼用#187タブ端子0.8815.3±32.4mmAC16A-1/2HP-125、250V、DC0.6A-125V、DC0.3A-250V標準定格形
3,150
取扱い終了
返品不可
41070854V-5114E1袋(10個)短ローラレバーはんだ付け兼用#187タブ端子3.4320.6±0.80.4mmAC16A-1/2HP-125、250V、DC0.6A-125V、DC0.3A-250V標準定格形
3,450
取扱い終了
返品不可
41070863V-5115E1個ローラレバーはんだ付け兼用#187タブ端子1.7720.6±1.61.2mmAC16A-1/2HP-125、250V、DC0.6A-125V、DC0.3A-250V標準定格形
355
取扱い終了
41070872V-5116E1個シミュレートレバーはんだ付け兼用#187タブ端子1.7718.5±1.51.2mmAC16A-1/2HP-125、250V、DC0.6A-125V、DC0.3A-250V標準定格形
305
取扱い終了
41070881V-5130E1個-----AC16A-1/2HP-125、250V、DC0.6A-125V、DC0.3A-250V標準定格形
210
取扱い終了
返品不可
41070897V-5210DK1個ピンプランジャ#187タブ端子1.9614.7±0.50.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
340
取扱い終了
41070906V-5210E1個ピンプランジャはんだ付け兼用#187タブ端子1.9614.7±0.50.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V標準定格形
230
取扱い終了
41070915V-5210EK1個ピンプランジャはんだ付け兼用#187タブ端子1.9614.7±0.50.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
340
取扱い終了
返品不可
41070924V-5210Q1箱(100個)ピンプランジャ#187タブ端子1.9614.7±0.50.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V高容量形
26,500
取扱い終了
返品不可
41070933V-5211E1個短レバーはんだ付け兼用#187タブ端子1.9615.3±0.50.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V標準定格形
260
取扱い終了
41070942V-5211EK1個短レバーはんだ付け兼用#187タブ端子1.9615.3±0.50.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
370
取扱い終了
返品不可
41070951V-5212DK1個標準レバー#187タブ端子1.1815.3±1.51.2mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
380
取扱い終了
返品不可
41070967V-5212E1個標準レバーはんだ付け兼用#187タブ端子1.1815.3±1.51.2mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V標準定格形
270
取扱い終了
41070976V-5212EK1個標準レバーはんだ付け兼用#187タブ端子1.1815.3±1.51.2mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
380
取扱い終了
返品不可
41070985V-5213DK1個長レバー#187タブ端子0.5915.3±32.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
390
取扱い終了
41070994V-5213E1個長レバーはんだ付け兼用#187タブ端子0.5915.3±32.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V標準定格形
280
取扱い終了
41071003V-5213EK1個長レバーはんだ付け兼用#187タブ端子0.5915.3±32.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
390
取扱い終了
返品不可
41071012V-5214DK1個短ローラレバー#187タブ端子2.3520.6±0.80.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
420
取扱い終了
41071021V-5214E1袋(10個)短ローラレバーはんだ付け兼用#187タブ端子2.3520.6±0.80.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V標準定格形
310
取扱い終了
41071037V-5214EK1個短ローラレバーはんだ付け兼用#187タブ端子2.3520.6±0.80.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
420
取扱い終了
返品不可
41071046V-5214Q1個短ローラレバー#187タブ端子2.3520.6±0.80.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V高容量形
345
取扱い終了
41071055V-5215DK1個ローラレバー#187タブ端子1.1820.6±1.61.2mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
430
取扱い終了
41071064V-5215E1袋(10個)ローラレバーはんだ付け兼用#187タブ端子1.1820.6±1.61.2mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V標準定格形
3,200
取扱い終了
返品不可
41071073V-5215EK1個ローラレバーはんだ付け兼用#187タブ端子1.1820.6±1.61.2mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
430
取扱い終了
返品不可
41071082V-5216DK1個シミュレートレバー#187タブ端子1.1818.5±1.51.2mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
380
取扱い終了
41071091V-5216EK1個シミュレートレバーはんだ付け兼用#187タブ端子1.1818.5±1.51.2mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
380
取扱い終了
返品不可
41071107V-5216Q1個シミュレートレバー#187タブ端子1.1818.5±1.51.2mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V高容量形
305
取扱い終了
返品不可
41071116V-5230Q1個ピンプランジャ#187タブ端子1.9614.7±0.50.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V高容量形
210
取扱い終了
41071125V-5310C1個-----AC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V標準定格形
420
取扱い終了
返品不可
41071134V-5310D1個ピンプランジャ#187タブ端子0.9814.7±0.50.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V標準定格形
230
取扱い終了
返品不可
41071143V-5310DK1個ピンプランジャ#187タブ端子0.9814.7±0.50.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
320
取扱い終了
返品不可
41071152V-5310E1箱(10個)ピンプランジャはんだ付け兼用#187タブ端子0.9814.7±0.50.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V標準定格形
2,300
取扱い終了
返品不可
41071161V-5311DK1個短レバー#187タブ端子0.9815.3±0.50.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
350
取扱い終了
返品不可
41071177V-5311E1個短レバーはんだ付け兼用#187タブ端子0.9815.3±0.50.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V標準定格形
260
取扱い終了
返品不可
41071186V-5312D1個標準レバー#187タブ端子0.5915.3±1.51.2mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V標準定格形
270
取扱い終了
返品不可
41071195V-5312DK1個標準レバー#187タブ端子0.5915.3±1.51.2mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
360
取扱い終了
返品不可
41071204V-5312E1袋(10個)標準レバーはんだ付け兼用#187タブ端子0.5915.3±1.51.2mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V標準定格形
2,700
取扱い終了
返品不可
41071213V-5313D1個長レバー#187タブ端子0.2915.3±32.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V標準定格形
280
取扱い終了
返品不可
41071222V-5313DK1個長レバー#187タブ端子0.2915.3±32.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
370
取扱い終了
返品不可
41071231V-5313E1個長レバーはんだ付け兼用#187タブ端子0.2915.3±32.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V標準定格形
280
取扱い終了
返品不可
41071247V-5313EK1個長レバーはんだ付け兼用#187タブ端子0.2915.3±32.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
370
取扱い終了
返品不可
41071256V-5314D1個短ローラレバー#187タブ端子1.1820.6±0.80.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V標準定格形
310
取扱い終了
41071265V-5314DK1袋(10個)短ローラレバー#187タブ端子1.1820.6±0.80.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
4,000
取扱い終了
返品不可
41071274V-5314E1個短ローラレバーはんだ付け兼用#187タブ端子1.1820.6±0.80.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V標準定格形
310
取扱い終了
41071283V-5314EK1個短ローラレバーはんだ付け兼用#187タブ端子1.1820.6±0.80.4mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V微少負荷定格形
400
取扱い終了
返品不可
41071292V-5315D1個ローラレバー#187タブ端子0.5920.6±1.61.2mmAC11A-1/3HP-125、250V、DC0.5A-125V、DC0.25A-250V標準定格形
320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41070854
2018-04-12
用途: 機械メンテナンス

安心のazbil製、レバーのタッチも良好で想像通りの良い商品でした。

対象商品 : 31350043
2017-02-06
用途: 自動ドアのメンテナンスに使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

高額な修理を受けて後悔したのでこの商品を購入しました。最高です。

対象商品 : 41071116
2014-11-05
用途: 電動工具の修理

リョービのタイルパッチのトリガー部分が壊れてしまい、修理に出そうかと思っていたのですが
なんとか自分で直せないものかとマイクロスイッチを探していました。
カタログに寸法の記載がなく、実際合うか心配でしたが、ちゃんと合いました。仲間にも教えてあげようと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 41071116
2014-01-28
用途: 扉の開閉検出用のスイッチに使用します。

使用してまったく問題ありません。
性能的にはまったく不満がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする