曜日別特売

接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ

接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ - azbil(旧:山武)接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ - azbil(旧:山武)

一般産業機械のEC指令への適合、およびCEマーキング取得に必要不可欠なスナップアクション機構内蔵の接点強制開離機構付きリミットスイッチ。接点強制開離機構付き制御スイッチのシンボルマーク付きでEN規格認定取得。EN50041規格に準拠。UL/C-UL/CE/GB(CCC)マーク付きで、北米、欧州、中国向け輸出機械に最適。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。接触信頼性を高めるツインコンタクト構造。豊富な実績を持つLS汎用形リミットスイッチとコンパチブルな取付ピッチ。防浸形(JIS)・IP67(IEC 60529)の高シール性。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
アクチュエータの種類
動作形態
動作までの動きPT
検出距離
動作に必要な力(OF)(N)
感度調整
ケーブル長(cm)
電源電圧
接続方式
出力形態
種別
接点
端子形状
保護構造
耐電圧(V/min)
絶縁抵抗(MΩ)
接触抵抗(mΩ)
定格使用電圧(V)
定格通電電流(A)
定格周波数(Hz)
定格絶縁電圧(V)
耐衝撃(m/s2)
耐振動
許容動作速度(m/s)
許容動作頻度(回/分)
機械的寿命
電気的寿命
使用温度範囲(℃)
使用湿度範囲
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41062323LJA10-57A21Nポラライズドリフレクタ形-ライトオン-0.05m~4.5m(反射板FE-RR8、FE-RR17、FE-RR21使用時)--30DC10~30VプリワイヤコネクタNPNオープンコレクタブーツシールローラプランジャ形リベットねじ(M3角座金付きなべ小ねじ)防浸形、IP67、Type6P(同極端子間)AC2100、(各端子と非充電金属部間)AC5300、(各端子とアース間)AC5300、(異端子間)AC5300100以上25以下AC400、DC25010AC45~65およびDCAC500またはDC275300周波数10~55Hz、複振幅1.5mm、連続2時間0.001~0.5120以下500万回以上10万回以上-25~+75(ただし、氷結しないこと)98%RH以下【本体】5~6(M5穴角穴付きボルト)、【端子】0.6~1.0(M3角座金付なべ小ねじ)、【カバー】1.3~1.7(M4なべ小ねじ)、【ヘッド】0.8~1.2(M3.5なべ小ねじ)
17,760
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
41069217LJA10-11A21N-----------標準ローラレバー形リベットねじ(M3角座金付きなべ小ねじ)防浸形、IP67、Type6P(同極端子間)AC2100、(各端子と非充電金属部間)AC5300、(各端子とアース間)AC5300、(異端子間)AC5300100以上25以下AC400、DC25010AC45~65およびDCAC500またはDC275300周波数10~55Hz、複振幅1.5mm、連続2時間0.001~0.5120以下1500万回以上10万回以上-25~+75(ただし、氷結しないこと)98%RH以下【本体】5~6(M5穴角穴付きボルト)、【端子】0.6~1.0(M3角座金付なべ小ねじ)、【カバー】1.3~1.7(M4なべ小ねじ)、【ヘッド】0.8~1.2(M3.5なべ小ねじ)、【ローラレバー】4~5.2(M5六角穴付きボルト)
17,460
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月20日
41069226LJA10-12A21N-無方向動作スチールワイヤ軽作動形-55mm-0.28-------------------------
16,010
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
41069235LJA10-13A21N-無方向動作スチールワイヤ軽作動形-55mm-0.28-----調整ローラレバー形リベットねじ(M3角座金付きなべ小ねじ)防浸形、IP67、Type6P(同極端子間)AC2100、(各端子と非充電金属部間)AC5300、(各端子とアース間)AC5300、(異端子間)AC5300100以上25以下AC400、DC25010AC45~65およびDCAC500またはDC275300周波数10~55Hz、複振幅1.5mm、連続2時間0.001~0.5120以下1500万回以上10万回以上-25~+75(ただし、氷結しないこと)98%RH以下【本体】5~6(M5穴角穴付きボルト)、【端子】0.6~1.0(M3角座金付なべ小ねじ)、【カバー】1.3~1.7(M4なべ小ねじ)、【ヘッド】0.8~1.2(M3.5なべ小ねじ)、【ローラレバー】4~5.2(M5六角穴付きボルト)
18,200
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
41069244LJA10-14A21N-無方向動作スチールワイヤ軽作動形-55mm-0.28-------------------------
17,460
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする