曜日別特売

リファインシリーズ 100V用コンセント

リファインシリーズ 100V用コンセント - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 100V用コンセント - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 100V用コンセント - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 100V用コンセント - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 100V用コンセント - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 100V用コンセント - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 100V用コンセント - Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 100V用コンセント - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ適合電線Φ1.6、Φ2内容量1個
全8種類を絞り込む
極数
コンセント個数
結線方式
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
極数
コンセント個数
コンセント形状
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41027856WKS11212P22P 15A 125V速結端子式
670
599
659(税込)
当日出荷
41027865WKS112P2P22P 15A 125V押締端子式
770
699
769(税込)
当日出荷
41027874WKS1172P22P 15A 125V速結端子式
1,390
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41027883WKS214接地2P1接地2P 15A 125V押締端子式
1,030
949
1,044(税込)
当日出荷
41027892WKS216接地2P1接地2P 15A 125V速結端子式
1,030
949
1,044(税込)
当日出荷
41027901WKS217接地2P2接地2P 15A 125V速結端子式
1,630
1,498
1,648(税込)
当日出荷
41027917WKS21701接地2P2接地2P 15A 125V速結端子式
1,880
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41027926WKS3172P2(抜止形)2P 15A 125V速結端子式
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41027856
2025-03-20
用途: 2線コンセントの増設
その他業種

2線をワンタッチて、施工できるので、丸端子加工する必要がなく、時間も節約でき大変助かる商品でした。
以前の手間隙が嘘のようで、次回から真っ先に使う予定です。
ありがとうございました。

2025-02-13
用途: 速結端子だったのは知らなくてラッキー
株式会社かねはらサービス業

屋外照明の増設で、ボックス内に取り付けました。
狭いボックス内で輪作りするのかと思っていたら、速結端子でラッキーでした

対象商品 : 41027892
2024-03-25
用途: 電気工事

リフォーム工事にて取替等依頼されるので必要数のみ購入出来るのでいいと思います。商品は何の問題もありません。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする