曜日別特売

電子住宅用EEスイッチ 補修部品(EE4313用)

電子住宅用EEスイッチ 補修部品(EE4313用) - Panasonic(パナソニック)
(9件のレビュー)
乳白色定格AC100V 3A構造一体方式機器用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41029624EE4911
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41029624
2023-05-05
用途: 電気が点かなくなり、交換した

お安く購入できたし、問題なく使用できたので、助かりました。

対象商品 : 41029624
2022-01-28
用途: 寿命の際のリプレース

寿命が尽きるのは仕方ない。交換が簡単で、費用が安く済むのは正義。

対象商品 : 41029624
2021-02-03
用途: 修理部品交換
製造業

既設機器部品の経年劣化故障のため部品交換として購入。
本体付で購入するより安価に修理出来た。

対象商品 : 41029624
2018-10-10
用途: 住宅用の照明灯のメンテナンス
千鉱エンジニアリング株式会社

部品交換時は周りが明るかったので、正常に動作しているかわからなかったが、暗くなったら正常に動作していることが確認されました

対象商品 : 41029624
2018-09-15
用途: 玄関ライトセンサー交換
その他業種

築10年の自宅の、玄関ライトが、つきっぱなしになってしまった為、交換しました。
問題なく簡単に治りました。

対象商品 : 41029624
2013-09-17
用途: ポーチ照明の自動点灯

常時点灯していたポーチ照明が外部照度を反映して自動点灯するようになった。
交換作業は容易で、梱包も問題なし。

対象商品 : 41029624
2013-08-21
用途: 外灯用のスイッチ
株式会社エー・ディ・ピー

正常に動作し、使用上は問題なし

対象商品 : 41029624
2013-04-17
用途: 修理

15年以上使用した壁面取り付けのEEスイッチが故障したので修理のため購入
問題なく作動しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする