曜日別特売

EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用)

EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
極数接地2P内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口形状
種類
定格電圧(V)
定格電流(A)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39202258WK3901K-露出コンセント12515露出用
5,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
41029712WK3901接地2P 15A 125V露出コンセント12515露出用
2,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
41029721WK39015接地2P 15A 125V機器コンセント12515機器用
2,700
取扱い終了
返品不可
41029737WK3911接地2P 20A 250V露出コンセント25020露出用
3,100
取扱い終了
41029746WK39115接地2P 20A 250V機器コンセント25020機器用
3,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41029712WK390139202258WK3901KWK3901 EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用) Panasonic(パナソニック) 39202258EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用)Panasonic(パナソニック)1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41029737
2017-04-09
用途: EV車両の充電
サービス業

シンプルなデザインで、長期間の耐用にも大丈夫そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする