接地2P30A角型コンセント(薄形)

接地2P30A角型コンセント(薄形) - Panasonic(パナソニック)接地2P30A角型コンセント(薄形) - Panasonic(パナソニック)接地2P30A角型コンセント(薄形) - Panasonic(パナソニック)
(10件のレビュー)
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)タイプ薄形適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線5.5、8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41029852WK36301Wミルキーホワイト
3,680
3,598
3,958(税込)
当日出荷
32625932WK36301Bブラック
3,680
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41029852
2024-07-17
用途: IHの設置

30Aの電源が必要だったのですが、思ったよりも大きかったです。

対象商品 : 41029852
2024-03-04
用途: 台所コンセント
西電気工事

パナソニックの配線器具は質が高い使いやすいですまた買います

対象商品 : 41029852
2023-10-07
用途: 新しくIHコンロにしたので、このコンセントを増設しました。
農・林・水産業

思っていたよりもがんじょうであり、安全度も完全で安心して使用できます。

対象商品 : 41029852
2021-04-24
用途: 仮設電源
サービス業

頑丈で良い

対象商品 : 32625932
2020-07-21
用途: IHコンロのコンセント
スリーエイチ デンキ

かなり大きいです。26ミリのFケーブルをしっかり接続できます。

対象商品 : 32625932
2019-06-01
用途: IHクッキングヒーターのコンセント交換
建設業・工事業

商品が届いてすぐに交換しました。簡単に設置ができて
IHクッキングヒーターが使用できるようになりすごく良かったです。

対象商品 : 41029852
2018-07-29
用途: IHを設置する時に使用
のぶよこ電気建設業・工事業

薄くて工事するには良いです。もう少し安くなるといいです。

対象商品 : 32625932
2015-09-23
用途: IHのコンセントに使用
サービス業

漏電ブレーカーと同時に配線材料として使用しました。コンセントは薄型で使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする