Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ アース付抜け止めコンセント
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
色
ホワイト
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41031383
WTF10814WK
絶縁枠
1
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
41031392
WTF10824WK
ダブルコンセント
2
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意