Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ シングルコンセント
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
扉付
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41031401
WN1051F
ベージュ
¥
620
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41031426
WN1051SW
ホワイト
¥
470
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
41031417
WN1051G
利休色
¥
390
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意