コスモシリーズ マグネット付コンセント

コスモシリーズ マグネット付コンセント - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ マグネット付コンセント - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ/抜止タイプタイプ絶縁枠内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41031505WTF13404FK-ベージュ
3,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
41031523WTF13404WK-ホワイト
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
41031514WTF13404GK2P 15A 125V利休色
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41031514WTF13404GK41031523WTF13404WKWTF13404GK コスモシリーズ マグネット付コンセント Panasonic(パナソニック) 41031523コスモシリーズ マグネット付コンセントPanasonic(パナソニック)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41031523
2021-11-23
用途: ファンヒータのコンセント用

ファンヒータの電源コードに躓いてコードが断線。マグネット付きのコンセントがないものかと思っていたところで見つけました。コードに足を引っ掛けても簡単に抜けてくるので人の転倒防止,電源コードの保護にもなります。アウトレット2個分を専有するので3つ口で使っている場所での設置は交換より増設で対応したほうが使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする