Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 引掛埋込ダブルコンセント
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
引掛タイプ
色
ホワイト
タイプ
金属枠
コンセント個数
2
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41031532
WTF23123W
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意