曜日別特売

コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセント

コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセント - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセント - Panasonic(パナソニック)
(5件のレビュー)
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプ/抜止タイプホワイトタイプ金属枠コンセント個数2コンセント形状接地2P 20A 250V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41031541WTN1923WK
1,920
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41031541
2018-06-14
用途: エアコン用コンセントの交換
卸売・小売業

問題なく装着できましたが通常のコンセントより幅が広いためカバーを買いなおす必要がありますその点は注意が必要です。

4が参考にしています
対象商品 : 41031541
2019-10-12
用途: エアコンの設置
梨源電気・ガス・熱供給・水道業

単三専用のコンセントと理解せず購入しました。使用不能、わかりやすい説明を。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。

対象商品 : 41031541
2017-06-28
用途: 縦むきの200vコンセント
共暢電工建設業・工事業

もうこんな奴しか無いのですね。昔は色々あったのにね~

2が参考にしています
対象商品 : 41031541
2016-11-06
用途: 作業場のコンセント
K&K電機サービス 

溶接器用に200v その他の機器に100v 3心で両方とれて便利

2が参考にしています
対象商品 : 41031541
2016-12-06
用途: 屋内配電盤用として

しっかりした作りで問題なくしようできました。満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする