Panasonic(パナソニック)
ここでもセンサ
色
ホワイト
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
消費電力(W)
定格
定格周波数(Hz)
使用周囲温度(℃)
連続点灯時間
回路方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41033894
WTC5360W
1セット
熱線センサ発信器+受信機
-
2A 100V AC
-
-
(検知後)約10~30分可変形
半導体制御方式
¥12,500
取扱い終了
41033903
WTC5365W
1個
受信器
1以下
2A 100V AC
50/60
0~35
(検知後)約10~30分可変形
半導体制御方式
¥4,900
取扱い終了
41033912
WTC53691W
1個
熱線センサ発信器
-
DC3V
-
-
(検知後)約10~30分可変形
半導体制御方式
¥7,600
取扱い終了
返品不可
41033921
WTP5360WP
1個
-
-
発信器:DC3V、受信器:2A 100V AC
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください