曜日別特売

こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント

こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント - Panasonic(パナソニック)こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント - Panasonic(パナソニック)こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント - Panasonic(パナソニック)こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント - Panasonic(パナソニック)こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント - Panasonic(パナソニック)こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
極数接地2P種類埋込コンセント形状平刃タイプ/抜止タイプ内容量1個
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
差込口形状
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41034996WTF19227W-15/20250ホワイト
5,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44363067WTF19317F-15/20125ベージュ
5,350
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
41034987WTF19227F-15/20250ベージュ
5,350
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
44363051WTF19227W接地2P 15/20A 250V15/20100ホワイト
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
41034944WTF11317F-15125ベージュ
2,800
取扱い終了
返品不可
41034953WTF11317W-15125ホワイト
2,800
取扱い終了
返品不可
41034962WTF19217F-15/20125ベージュ
2,330
取扱い終了
返品不可
41034971WTF19217W-15/20125ホワイト
2,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44363051WTF19227W41034996WTF19227WWTF19227W こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック) 41034996こまめにスイッチ エアコン用 埋込スイッチ付コンセントPanasonic(パナソニック)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41034996
2015-06-12
用途: 取り換え

コンセントから抜かなくてもスイッチで切り替えできるので節電になります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする