Panasonic(パナソニック)
ナイトライト(明るさセンサ機能付)
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
色
極数
タイプ
結線方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41039214
WTF4067F
-
ベージュ
-
明るさセンサ機能付
-
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41039223
WTF4067W
-
ホワイト
-
明るさセンサ機能付
-
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41039232
WTF4077W
AC100V
-
2
-
半導体スイッチ方式
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください