曜日別特売

ホーム保安灯専用埋込コンセント

ホーム保安灯専用埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)ホーム保安灯専用埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)ホーム保安灯専用埋込コンセント - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様AC100V 0.8W(消灯時)結線方式ねじなし端子内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41039354WTF40944F-ベージュ
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
41039363WTF40944H-グレー
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
41039372WTF40944W-ホワイト
1,950
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
41039345WN401052P 15A 125Vミルキーホワイト
1,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41039345WN4010541039372WTF40944WWN40105 ホーム保安灯専用埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 41039372ホーム保安灯専用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)1個
1,898
欠品中
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41039372
2020-09-21
用途: 経年劣化の交換
運輸・通信業

経年劣化で色味が悪くなった為に同型に交換しました。色味も綺麗で機能面でも満足しています。

対象商品 : 41039372
2017-07-02
用途: 食洗器用電源コンセントとして
その他業種

コンセントが食洗器の背中の位置にあるが、プラグが大きいものだったので35mmほど出っ張り、壁にピッタリ押し付けることができない。そこでコンセントをこれに取り換えたら15mm程度へこむので、壁との隙間が2cmに縮まった。
 ホーム保安灯専用とあるが、コンセントを壁から沈ませるときに便利。
ちなみに中味の2連コンセント部分をアース付きコンセントに取り換えて使いました。

対象商品 : 41039345
2015-09-11
用途: 停電時の階段足元照明
農・林・水産業

平常時には触ることが、ありませんがコンセントの固定部分が壊れた原因は古くなったことと、数年前の内装工事業者による脱着が原因と考えています。今回は埋込型コンセント部分を購入しました。対応する部品があって非常に助かりました。しかし、その埋め込みコネクタをカバーする部品との固定が、大変でした。固定には小さいねじ4本で固定しますが、従来品は短くて、固定できませんでした。少し長いネジを購入して対応しましたが、今後はセット購入が一番と後悔しています。今後ともモノタロウさんお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする