Panasonic(パナソニック)
15A・20A兼用埋込コンセント
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
858-7577
色
カバー:ミルキーホワイト、ボディ:グリーン
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15/20A 125V
アズワン品番
64-8908-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41040587
WN1821P
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意